2g 計量スプーンのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
162件の「2g 計量スプーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量スプーン 0.1g」、「デジタル計量スプーン」、「計量スプーン 3g」などの商品も取り扱っております。

1さじ容量:約2cc
材質 18-10ステンレス 全長(mm) 212 容量(mL) 2 TKG品番 9-0512-1801 TKG品番(2017) 6-0458-1901 商品タイプ バラ
1個
419 税込461
当日出荷





1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質 (リング)ナイロン セット内容 3本組/2.5・5.0・15cc ホワイト 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 28 外寸法・幅(mm) 120 外寸法・高さ(mm) 30 外寸法・奥行(mm) 41 商品タイプ セット品
1セット(3本)
369 税込406
当日出荷

置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容 4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質 本体:18-8ステンレススチール 全長(mm) 142 質量(g) 91 アズワン品番 65-1220-72 TKG品番 9-0512-0901 TKG品番(2017) 6-0458-1301 商品タイプ セット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g) 300 レッド 材質 (本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g) 58(電池含む) 最小表示 0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃) (計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0.3g~300g TKG品番 7-0568-0401 TKG品番(2017) 6-0540-1401 ひょう量単位 g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。 セット内容 1/2.5/5/7.5/15mL 材質 ABS
1セット
339 税込373
当日出荷

耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質 PP
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)